Motion
PPA12-58B65-12NXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA12-58B65-12NXXX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI03475222
N° MFRPPA12-58B65-12NXXX
Prix1,969.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA12-58B65-12NXXX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI03475222
N° MFRPPA12-58B65-12NXXX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,969.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    13.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP45
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    facultatif
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.37 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.49 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA12-58B65-12NXXX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon