Motion
ZF6207 2 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03475410
N° MFRZF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03475410
N° MFRZF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.0313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    4-5/32 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4375 po
  • Poids
    17.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903881
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903881

Aperçu

Description du fabricant
ZF6207 HD FB 6000 ADPT BRG
  • Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques à montage sur adaptateur conique offrent des arrangements polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales substantielles ou une combinaison de charges radiales et de poussée
  • Comprend un contre-écrou intégral, un manchon et une course intérieure ainsi que la technologie de détection optique de contrainte (OSS) et un système de verrouillage positif (PLS) qui indique visuellement quand le roulement est correctement serré sur l’arbre
  • Ces caractéristiques offrent non seulement le montage d’arbre le plus sûr, la précision de fonctionnement et la capacité de s’adapter aux arbres de taille inférieure, mais garantissent également la bonne installation à chaque fois et facilitent le retrait
  • Offre des capacités de charge dynamiques plus élevées que la conception précédente, fonctionne à froid et fonctionne plus silencieusement, produisant un roulement qui dure plus longtemps dans l’application
  • La capacité de désalignement dynamique et statique a été augmentée à ±2.0°
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et la cage intérieure, donc, malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie uniformément sur la surface; empêche les contraintes de charge de bord élevées sur les rouleaux et il n’est donc pas nécessaire de déclasser le roulement pour les conditions de mauvais alignement dans le ±2.0°
  • Facile à monter et à démonter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Voici d’autres caractéristiques clés : choix de différents types de joints en fonction de l’application; tous les joints assurent une protection avec jusqu’à ±2.0° désalignements dans toutes les directions, assurer le fonctionnement sur les rallonges de bague interne durcies et mises à la terre et peuvent être retirées sans démonter le roulement; dégagements de roulement réglables sur place en fonction des besoins de l’application; roulement à rouleaux sphérique entièrement auto-aligné qui convient aux désalignements opérationnels ou aux désalignements dus à l’installation; les chemins intérieurs carburés par caisse offrent une surface résistante à la fatigue et une noyau ductile résistant aux fissures
  • Boîtier en fonte
  • Joint de dégagement