Motion
MPS-050-RU2

MP FILTRI USA
MPS-050-RU2

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MPS, taille 050 , style tête unique, 3/4 NPT orifice, dérivation 25 psid, 174 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03476047
N° MFRMPS-050-RU2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPS-050-RU2

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MPS, taille 050 , style tête unique, 3/4 NPT orifice, dérivation 25 psid, 174 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03476047
N° MFRMPS-050-RU2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    050
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Contournement
    25 psid
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Célibataire
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MPS

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE FILTRE MPS-050-RU2 3/4 PO