Motion
101TT2151
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03476469
N° MFR101TT2151
Prix7,859.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03476469
N° MFR101TT2151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,859.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Longueur totale
    215.9 mm
  • Largeur totale
    1.8125 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176732706
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176732706

Aperçu

Description du fabricant
101TT2151