Motion
5220M
Roulement à billes angulaire à contact léger Conrad NSK 5220M , diamètre 100mm , diamètre extérieur 180mm , 60.3mm W, 25 deg
N° D’ARTICLE MI03476538
N° MFR5220M
Prix2,974.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes angulaire à contact léger Conrad NSK 5220M , diamètre 100mm , diamètre extérieur 180mm , 60.3mm W, 25 deg
N° D’ARTICLE MI03476538
N° MFR5220M
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
Prix2,974.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    180 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176732942
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176732942

Aperçu

Description du fabricant
5220M