Motion
MT5460130
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.7 mm, matériau cobalt, cannelure 40 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 84 mm
N° D’ARTICLE MI03476842
N° MFRMT5460130
Prix76.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.7 mm, matériau cobalt, cannelure 40 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 84 mm
N° D’ARTICLE MI03476842
N° MFRMT5460130
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
Prix76.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    8.7 mm
  • Longueur de cannelure
    40 mm
  • Longueur totale
    84 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360T

Aperçu

Description du fabricant
60130 1360T COB PAR SCRW 8.7MM TIALN