Motion
MT5460184
Mèche Jobber Length - série 1361T , 2.8 mm, matériau cobalt, cannelure 33 mm, angle de pointe 130 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI03476960
N° MFRMT5460184
Prix17.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361T , 2.8 mm, matériau cobalt, cannelure 33 mm, angle de pointe 130 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI03476960
N° MFRMT5460184
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
Prix17.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    2.8 mm
  • Cannelure Longueur  
    33 mm
  • Global Longueur  
    61 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361T

Aperçu

Description du fabricant
60184 1361T COB PAR JOB 2.8MM TIALN