Motion
MT5491629
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.6 mm, matériau cobalt, cannelure 40 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 84 mm
N° D’ARTICLE MI03477512
N° MFRMT5491629
Prix58.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.6 mm, matériau cobalt, cannelure 40 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 84 mm
N° D’ARTICLE MI03477512
N° MFRMT5491629
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
Prix58.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    8.6 mm
  • Longueur de cannelure
    40 mm
  • Longueur totale
    84 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360G

Aperçu

Description du fabricant
91629 1360G COB PAR SCRW 8.6MM TIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif