Motion
MT5492071
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche de 11.5 mm, longueur de cannelure de 128 mm, longueur totale de 195 mm
N° D’ARTICLE MI03477571
N° MFRMT5492071
Prix248.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche de 11.5 mm, longueur de cannelure de 128 mm, longueur totale de 195 mm
N° D’ARTICLE MI03477571
N° MFRMT5492071
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
Prix248.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11.5 mm
  • Longueur de cannelure
    128 mm
  • Longueur totale
    195 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362G

Aperçu

Description du fabricant
92071 1362G COB PAR TPR 11.5MM TIN