Motion
MT4230714
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage 3/4 – 10
N° D’ARTICLE MI03478941
N° MFRMT4230714
Prix257.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage 3/4 – 10
N° D’ARTICLE MI03478941
N° MFRMT4230714
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
Prix257.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.921 po
  • Filetage Longueur  
    1.1810 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H7

Aperçu

Description du fabricant
30714 2106 HP DIN FORM H7 3/4 PO-10