Motion
MT4230733
MORSE Taraud de formage de filet pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filet M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI03478945
N° MFRMT4230733
Prix67.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud de formage de filet pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filet M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI03478945
N° MFRMT4230733
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
Prix67.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    90 mm
  • Filetage Longueur  
    0.7874 po
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D9

Aperçu

Description du fabricant
30733 2106 CH FORME DIN D9 M8X1.25