Motion
MT3732578
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 x, taille de filetage n° 10 – 32 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini noir
N° D’ARTICLE MI03478986
N° MFRMT3732578
Prix7.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 x, taille de filetage n° 10 – 32 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini noir
N° D’ARTICLE MI03478986
N° MFRMT3732578
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
Prix7.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du tableau
    2.3750 po | 60.33 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.8750 po | 22.23 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2068 x
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
32578 2068X OXYDE DE VAPEUR 10-32 BOT