Motion
MT3838200
MT3838200
N° D’ARTICLE MI03479241
N° MFRMT3838200
Prix68.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3838200
N° D’ARTICLE MI03479241
N° MFRMT3838200
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
Prix68.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    M1.6 x 0.35
  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Taille de filetage la plus petite
    M1.6 x 0.35
  • Longueur du filetage
    5/16 po
  • Taille du filetage
    M1.6 x 0.35

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    7500
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D3
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
38200 7500 M1.6 X 0.35 D3 2FL ENSEMBLE