Motion
MT3838204
MT3838204
N° D’ARTICLE MI03479243
N° MFRMT3838204
Prix64.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3838204
N° D’ARTICLE MI03479243
N° MFRMT3838204
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
Prix64.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M2.2 x 0.45

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    7500
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D3

Aperçu

Description du fabricant
38204 7500 M2.2 X 0.45 D3 3FL ENSEMBLE