Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche0,1805 po
- Longueur de la mèche15/32 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Taille du filetage#12
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Série2080
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3