Motion
MT4438611
MORSE® Cutting Tools Combination Drill & Tap - 2080 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish, #12 Thread Size, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03479250
N° MFRMT4438611
Prix51.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE® Cutting Tools Combination Drill & Tap - 2080 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish, #12 Thread Size, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03479250
N° MFRMT4438611
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
Prix51.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    0,1860 po
  • Longueur de la mèche
    15/32 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Taille du filetage
    #12

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    2080
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3

Aperçu

Description du fabricant
38611 2080 COMBO TAP/DRILL N° 12-28