Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe2 po
- Type de longueurRégulier
- Diamètre de l’usine1-1/4 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCobalt
- Nombre de cannelures6
- Série4594
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale