Motion
MT2945158
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4640 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 1-1/2 po, 6 cannelures, longueur de coupe de 6 po
N° D’ARTICLE MI03479347
N° MFRMT2945158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4640 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 1-1/2 po, 6 cannelures, longueur de coupe de 6 po
N° D’ARTICLE MI03479347
N° MFRMT2945158
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    6 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    4640
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
45158 4640 1-1/2 po X1-1/4 X6 RUF/FN