Motion
MT2945256
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4640G , matériau cobalt, finition/revêtement TiN, embout simple, 1-1/2 po de diamètre, 6 cannelures, 2 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03479356
N° MFRMT2945256
Prix460.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4640G , matériau cobalt, finition/revêtement TiN, embout simple, 1-1/2 po de diamètre, 6 cannelures, 2 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03479356
N° MFRMT2945256
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
Prix460.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    4640G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
45256 4640G ROUGH/FINITION EM 1-1/2