Motion
MT2859668
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03479414
N° MFRMT2859668
Prix43.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03479414
N° MFRMT2859668
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
Prix43.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-3L6

Aperçu

Description du fabricant
59668 5970 SF-3L6 DIA 3/8 LOC 3/4