Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Longueur de la coupe3/16 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeOvale
- Numéro de transactionSE-41