Motion
MT4261685
MORSE ® Taraud de formage de filet pour outils de coupe - série 2106T , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiALN, chanfrein de bouchon, taille de filetage M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI03479722
N° MFRMT4261685
Prix139.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filet pour outils de coupe - série 2106T , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiALN, chanfrein de bouchon, taille de filetage M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI03479722
N° MFRMT4261685
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
Prix139.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Filetage Longueur  
    0.9449 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106T
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D11

Aperçu

Description du fabricant
61685 2106T CH DIN M12X1.75 TIALN