Motion
MT5491764
Mèche Jobber Length - série 1361G , 6.3 mm, matériau cobalt, cannelure 63 mm, angle de pointe 130 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03480559
N° MFRMT5491764
Prix29.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361G , 6.3 mm, matériau cobalt, cannelure 63 mm, angle de pointe 130 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03480559
N° MFRMT5491764

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    6.3 mm
  • Cannelure Longueur  
    63 mm
  • Global Longueur  
    101 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361G

Aperçu

Description du fabricant
91764 1361G COB PAR JOB 6.3MM TIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon