Motion
MT2859702
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 1/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481821
N° MFRMT2859702
Prix11.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 1/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481821
N° MFRMT2859702
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
Prix11.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Longueur de la coupe
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cône 90°
  • Numéro de transaction
    SK-42

Aperçu

Description du fabricant
59702 5970 SK-42 DIA 1/8 LOC 1/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good