Motion
MT2859859
MORSE Fraise pour outils de coupe ® – Coupe unique, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481840
N° MFRMT2859859
Prix110.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Fraise pour outils de coupe ® – Coupe unique, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481840
N° MFRMT2859859
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
Prix110.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-15

Aperçu

Description du fabricant
59859 5970 SF-15 3/4DIA 1-1/2LOC