Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/16 po
- Longueur de la coupe3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige6 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- Matériau de la tigeAcier haute vitesse
- FormeFlamme
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Numéro de transactionSH-2L6