Motion
MT4261285
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03481965
N° MFRMT4261285
Prix234.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03481965
N° MFRMT4261285
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
Prix234.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Longueur du filetage
    0.7087 po
  • Taille du filetage
    M14 x 2

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2089MC
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
61285 2089MC CH DIN M14X2.0 TICN