Motion
82558
Taraud de tuyau M - série 106 , matériau en acier au carbone, finition/revêtement brillant, 7 cannelures, taille de filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI03482341
N° MFR82558
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau M - série 106 , matériau en acier au carbone, finition/revêtement brillant, 7 cannelures, taille de filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI03482341
N° MFR82558
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    2 – 11-1/2

Détails

  • Chambre
    2 à 3-1/2
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Filetage interrompu
    Non interrompu
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de cannelures
    7
  • Série
    106
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
82558 106 TUYAU TAP 2 po-11-1/2 NPT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif