Motion
MT3595290
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091MG , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03482988
N° MFRMT3595290
Prix288.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091MG , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03482988
N° MFRMT3595290
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
Prix288.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Longueur du filetage
    0.8200 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2091MG
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
95290 2091MG M20X1.5 D6 SPFL TIN