Motion
MT3595295
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091MG , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3
N° D’ARTICLE MI03482993
N° MFRMT3595295
Prix373.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091MG , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3
N° D’ARTICLE MI03482993
N° MFRMT3595295
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
Prix373.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-29/32 po
  • Longueur du filetage
    0.9110 po
  • Taille du filetage
    M24 x 3

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2091MG
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D8

Aperçu

Description du fabricant
95295 2091MG M24X3.0 D8 SPFL TIN