Motion
MT2396221
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1899G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03483014
N° MFRMT2396221
Prix94.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1899G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03483014
N° MFRMT2396221
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
Prix94.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Portée étendue
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de portée
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1899G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
96221 1899G HSS 2FL EXT 1/2 PO TIN