Motion
MT5222360
MORSE® Alésoir de mandrin pour outils de coupe
N° D’ARTICLE MI03483191
N° MFRMT5222360
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE® Alésoir de mandrin pour outils de coupe
N° D’ARTICLE MI03483191
N° MFRMT5222360
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
Prix46.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    6.00 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.2362 po
  • Diamètre de la tige
    0,2265 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Type de tige
    Ronde
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22360 1655M HSS CHUCK RMR 6.0MM