Motion
MT3732536
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 x, 1/4 po - taille de filetage 28 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini noir
N° D’ARTICLE MI03483280
N° MFRMT3732536
Prix8.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 x, 1/4 po - taille de filetage 28 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini noir
N° D’ARTICLE MI03483280
N° MFRMT3732536
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
Prix8.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 28
  • Profondeur de taraudage
    1.0000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 28

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046 x
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
32536 2046X BOTT STM OXI 1/4-28