Motion
MT2945305
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 4640C , matériau cobalt, fini/revêtement TiCN, embout simple, diamètre de 7/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03483510
N° MFRMT2945305
Prix87.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 4640C , matériau cobalt, fini/revêtement TiCN, embout simple, diamètre de 7/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03483510
N° MFRMT2945305
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
Prix87.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4640C
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
45305 4640C ROUGH/FINISSEUR 7/16