Motion
MT2859562
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 3/4 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 11/16 po de longueur de coupe, 2-7/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03483534
N° MFRMT2859562
Prix73.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 3/4 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 11/16 po de longueur de coupe, 2-7/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03483534
N° MFRMT2859562
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
Prix73.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    11/16 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-7

Aperçu

Description du fabricant
59562 5970 SD-7 DIA 3/4 SHK 1/4