Motion
MT4261524
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - Série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein de bouchon, M10 x 1.5 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03483770
N° MFRMT4261524
Prix95.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - Série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein de bouchon, M10 x 1.5 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03483770
N° MFRMT4261524
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
Prix95.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 mm
  • Filetage Longueur  
    0.8661 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106C
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D10

Aperçu

Description du fabricant
61524 2106C CH DIN M10X1.5 TICN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté