Motion
MX1080145
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330 , 1/4 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03483814
N° MFRMX1080145
Prix3.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330 , 1/4 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03483814
N° MFRMX1080145
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
Prix3.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    330
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80145 330 HSS 118' JL DRL 1/4-E