Motion
MX1082374
Taraud manuel à cannelures droites pour outils d’entretien MARXMAN™ – série 110 , 3/4 po – taille de filetage 10 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483955
N° MFRMX1082374
Prix64.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel à cannelures droites pour outils d’entretien MARXMAN™ – série 110 , 3/4 po – taille de filetage 10 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483955
N° MFRMX1082374
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
Prix64.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Longueur du tableau
    4.2500 po | 107.95 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 10
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 po - 10

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    110
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
82374 110 TAPER À MAIN 3/4-10