Motion
MX1083297
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03484094
N° MFRMX1083297
Prix32.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03484094
N° MFRMX1083297
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
Prix32.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-3NF

Aperçu

Description du fabricant
83297 597 SD-3NF 3/8" 1/4SHK SC