Motion
MT3290374
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5896T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 1/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03484276
N° MFRMT3290374
Prix173.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5896T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 1/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03484276
N° MFRMT3290374
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
Prix173.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5896T
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90374 5896T CBD DE 2F 1/4 TIALN