Motion
MT1191488
Mèche Jobber Length - série 1330G , 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03484468
N° MFRMT1191488
Prix35.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330G , 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03484468
N° MFRMT1191488
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
Prix35.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Cannelure Longueur  
    4-1/2 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    1330G
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
91488 1330G TROUSSE DE REVÊTEMENT EN NIF DR 1/2