Motion
91796
Mèche Jobber Length - série 1361G , 8 mm, matériau cobalt, cannelure 75 mm, angle de pointe 130 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI03484537
N° MFR91796
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361G , 8 mm, matériau cobalt, cannelure 75 mm, angle de pointe 130 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI03484537
N° MFR91796
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    8 mm
  • Cannelure Longueur  
    75 mm
  • Global Longueur  
    117 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361G

Aperçu

Description du fabricant
91796 1361G COB PAR JOB 8MM TIN