Motion
MT3330183
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2094M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484975
N° MFRMT3330183
Prix76.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2094M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484975
N° MFRMT3330183
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
Prix76.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2094M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
30183 2094M STFL 4F D6 M10X1.5