Motion
MT3330347
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2096M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484982
N° MFRMT3330347
Prix170.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2096M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484982
N° MFRMT3330347
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
Prix170.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2096M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
30347 2096M SPFL 3F D5 M12X1.5