Motion
MT7934730
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1 à 8
N° D’ARTICLE MI03485056
N° MFRMT7934730
Prix148.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1 à 8
N° D’ARTICLE MI03485056
N° MFRMT7934730
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
Votre prix148.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1 – 8

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2101
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4

Aperçu

Description du fabricant
34730 2101 R/N SPPT H4 4F 1"-8