Motion
MX1082134
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 23/64 po, cannelure 2-11/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03485650
N° MFRMX1082134
Prix9.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 23/64 po, cannelure 2-11/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03485650
N° MFRMX1082134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    23/64 po
  • Longueur de cannelure
    2-11/16 po
  • Longueur totale
    4-3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    383
  • Type de tige
    Trois ballerines

Aperçu

Description du fabricant
82134 383 PERCEUSE MÉCANIQUE 23/64