Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Longueur de la coupe1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe simple
- Type de finExtrémité rayon
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série597
- FormeArbre
- Numéro de transactionSF-11