Motion
MX1083314
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 3/4 in Head Diameter, 3/8 in Shank Diameter, 1-1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03485763
N° MFRMX1083314
Prix 161.09 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 3/4 in Head Diameter, 3/8 in Shank Diameter, 1-1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03485763
N° MFRMX1083314
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
Prix de 161.09 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-7NF

Aperçu

Description du fabricant
83314 597 SL7NF 3/4" 1/4SHK SC