Motion
MX1083517
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 5/32 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03485783
N° MFRMX1083517
Prix30.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 5/32 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03485783
N° MFRMX1083517
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
Prix30.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/32 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Coupe d’extrémité
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SB-13

Aperçu

Description du fabricant
83517 597 SB13 5/32" 1/4SHK CC