Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige0.1940 po
- Longueur du tableau2.3750 po | 60.33 mm
- Largeur du tableau0.1520 po | 3.86 mm
- Compatibilité des tailles de prise#10 - 32
- Profondeur de taraudage0.8750 po | 22.23 mm
- Filetage Longueur7/8 po
- Taille du filetage#10 – 32
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2068G
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNF